ゼブラ
チェックセット 赤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
24108498
品番
SE-361-CK アカ
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
インク色
緑
商品タイプ
使い切り本体
インク
水性
タイプ
ツイン
色(シート)
赤
種別
チェックペン
線幅(mm)
太/3.5~4.0、細/1.2
線の太さ
太字・細字