マグネットポケット

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24110442 品番 MP-447-G
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

コンパクトかつ強力なマグネットでスチール壁面を有効利用。デスクサイドの収納に便利!

寸法(mm)267×212×79 質量(g)363 耐荷重(kg)約2 収納枚数(枚)A4タテ約300 特性強力

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24110458
2025-07-06
用途:
書類置き
陸上自衛隊 様 (その他業種)

デスクが狭いので、一時的な書類置き場に使用中。2個あってもいいかも?

対象商品:
24110458
2024-04-02
用途:
マニュアル類を装置の近くに置くため
教育・研究機関

いくつか同様の製品を使用しましたが、これが一番気に入っています。
つくりがしっかりしているし、ちょっと小さめのものも埋もれず取り出しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
24110458
2024-05-27
用途:
工場設備

鉄製扉のポスト的役割に使用。マグネットでバッチんとくっついております。微妙な傾斜と受けの高さが気に入っております。

1人が参考にしています
対象商品:
24110442
2023-09-26
用途:
書類分け
株式会社HRP 様 (医療・福祉・介護関連業)

以前も購入。
マグネットの強さも気に入っており、デザインもok

2人が参考にしています
対象商品:
24110458
2023-07-23
用途:
仕事
大善福祉介護施設 あらたま 様 (医療・福祉・介護関連業)

すごく使いやすいです!早くに見つければ良かったと後悔してます。できればもう少し幅が欲しい所です。

1人が参考にしています
対象商品:
24110442
2021-02-04
用途:
診療室の各ユニットにカルテ入れとして使用
医療法人社団大蔵会札幌佐藤病院・歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

大きさも開きの角度も申し分なく大変気に入っております。なかなか壊れることはないと思いますが、壊れたらまた同じものを使いたいと思っております。

3人が参考にしています
対象商品:
24110458
2021-02-25
用途:
玄関ドアポケットに
サービス業

しっかりしていて 落下もなく使用しています。邪魔にもならず違和感なく買って良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
24110458
2020-12-22
用途:
事務

デスクの側面に使用しています。とても使い勝手が良くまた購入したいと思います。
かなりしっかりしています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする