SONIC(ソニック)[文具]
防水チャック表示面 10枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10枚)
注文コード
24110598
品番
NF-690
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
サイズ
名刺
外寸横幅(mm)
106
外寸縦幅(mm)
82
内寸横幅(mm)
91
内寸縦幅(mm)
56
注意
※中紙はございません。