曜日別特売
H-80 ニューホルダー テージー 24113775

ニューホルダー

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズA2
内容量1冊注文コード24113775品番H-80
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
寸法(mm)620×475×15サイズA2ポケット数20収納枚数(枚)40仕様トップイン、中紙あり(グレー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24112944
2022-12-28
用途: 個々の書類をまとめるのに現場で使います。
株式会社 つま正卸売・小売業

現場の書類がまとまりやすく見やすくまとめやすく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする