曜日別特売
523004 とってもクリーナーLL220mリットル デビカ 24114974

とってもクリーナーLL220mリットル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード24114974品番523004
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
仕様スプレー式(隙間ノズル付)成分イソパラフィン系炭化水素、IPA、LPG材質キャップ、ノズル:PP ボタン:PE 容器:ブリキ質量(g)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ53×188
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24114974
2024-04-29
用途: ホワイトボードの清掃や、糊残りの除去に

ホワイトボードの黒ずみが驚くほどきれいになります。シールをはがした後の糊残りや、テプラを剥がした際のシールの残りもきれいになります。

対象商品 : 24114974
2020-06-08
用途: ホワイトボードの清掃
製造業

ホワイトボードが黒ずんできたときに、使用しています。新品のように気持ちいいくらい真っ白になるので重宝しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする