寺西化学
ラッションペンNO.300 うす橙
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
24115482
品番
M300-T17
参考基準価格(税別)
¥95
販売価格(税込)
¥91
販売価格(税別)
¥
83
バスケットに入れる
インク色
うす橙
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
線幅(mm)
0.4~0.6
インク
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
線の太さ
細字