寺西化学
マジック アクアテック
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
1本
1セット(8色)
1セット(10色)
1セット(12色)
インク色
黄
黄
黄
黒
赤
青
うす橙
黄緑
空
紫
茶
桃
緑
橙
黒・赤・青・緑・黄・橙・空色・桃色
黒・赤・青・緑・黄・橙・空色・桃色・うす橙・紫
黒・赤・青・緑・黄・橙・空色・桃色・うす橙・紫・茶・黄緑
線の太さ
細字
細字
細字/太字
商品タイプ
使い切り本体
使い切り本体
インク補充式本体
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24115692
品番
MAQ50-T5
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
タイプ
ツイン
エコマーク認定
認定
線幅(mm)
細字:1~2・太字:2.5×6
インク色
黄
インク
水性
アズワン品番
64-5283-17
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細字
エコマーク認定番号
18 112 008