曜日別特売
WS-PK15 水性サインペン プレイカラーK トンボ鉛筆 24116812

水性サインペン プレイカラーK

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
インク色あお
あお
きいろ
やまぶきいろ
きみどり
みどり
みずいろ
あいいろ
ふじいろ
ももいろ
あか
だいだいいろ
くろ
ショコラ
ネイビー
フレンチブルー
ハニーオレンジ
はいいろ
ライムグリーン
さくらいろ
プリンセスピンク
ピーチピンク
そらいろ
アクア
ストロベリーレッド
キャロットオレンジ
チェリーピンク
コーラルピンク
キャンディピンク
フューシャピンク
ラズベリー
グレープ
ターコイズブルー
エメラルドグリーン
ミントグリーン
黄色
山吹
黄緑
水色
藍色
すみれF
藤色
桃色
赤色
橙色
LG
桜色
チェリPP
線の太さ細字・太字
線幅(mm)0.3、0.8
内容量1本注文コード24116812品番WS-PK15
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥88
販売価格(税別)
80

1本で色々な筆記ができる超極細芯と新太芯のツインタイプ。
線幅0.3mmの極細芯なら細かい文字もつぶれない。
イラストも描きやすい繊維芯の新太芯。ペン先がつぶれにくく、ベストな太さが続きます。

用途イラスト、オーバーライン、チェック用インク水性染料トラスコ品番855-9941タイプツイン線幅(mm)0.3、0.8インク色あおRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体線の太さ細字・太字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24116882
2023-08-19
用途: 印刷面の手直し補色

ダンボールの表面印刷の補色に使っています。濃すぎず薄すぎずの丁度良い色づきなので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする