DPA-131F シャープモノグラフ0.3mm ピンク トンボ鉛筆 24117774

シャープモノグラフ0.3mm ピンク

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード24117774品番DPA-131F
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
芯径(mm)0.3方式フレノック&フレロック機構色(本体)ピンクRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24117774
2018-01-25
用途: 毎日の事務作業

シャープペンの消しゴムは硬化して使えなくなることが多いですが、普通の消しゴムのように消しやすく重宝しています。替えの消しゴムも買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする