VNA112A-F8A-5D-Q 圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA112A SMC 24118265

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA112A

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(8A) 1/4
ねじの種類(F) G
内容量1個注文コード24118265品番VNA112A-F8A-5D-Q
参考基準価格(税別)¥12,210販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
管接続口径(8A) 1/4ポート数2ねじの種類(F) G定格電圧(V)(5) DC24作動方式パイロット式リード線取出方法(D) DIN形ターミナル材質(シール)(A) NBRシールブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする