※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA112A
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
(5) DC24
(2) AC200 50/60Hz
管接続口径
(10A) 3/8
(8A) 1/4
(10A) 3/8
(6A) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
(F) G
(-) Rc
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24118274
品番
VNA112A-10A-2DZ
参考基準価格(税別)
¥12,380
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
管接続口径
(10A) 3/8
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
作動方式
パイロット式
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
材質(シール)
(A) NBRシール
ブラケット
(-) なし
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
弁形式
(2) N.O.
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード