VNA211A-F15A-5DZB-Q 圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA211A SMC 24118369

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA211A

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(15A) 1/2ねじの種類(F) G注文コード24118369品番VNA211A-F15A-5DZB-Q
参考基準価格(税別)¥15,620販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
管接続口径(15A) 1/2ポート数2ねじの種類(F) G定格電圧(V)(5) DC24作動方式パイロット式リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル材質(シール)(A) NBRシールブラケット(-) なし手動操作方式(B) ロック式B形(要工具形)弁形式(1) N.C.CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする