BC-FRC20 4色ボールペン リポーター4 スモーク トンボ鉛筆 24118377

4色ボールペン リポーター4 スモーク

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(軸)透明
内容量1本注文コード24118377品番BC-FRC20
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
グリーン購入法適合色(軸)透明方式ノック式インク色黒・赤・青・緑先端ボール径(mm)0.7インク油性インク色数4色商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24118368
2021-10-22
用途: 警備業
製造業

書きやすく1本持って出るだけでとっても便利で重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする