VNA211A-N15A-3EZ-B 圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA211A SMC 24118387

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA211A

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(3) AC110 50/60Hz管接続口径(15A) 1/2ねじの種類(N) NPT注文コード24118387品番VNA211A-N15A-3EZ-B
参考基準価格(税別)¥16,060販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
管接続口径(15A) 1/2ポート数2ねじの種類(N) NPT定格電圧(V)(3) AC110 50/60Hz作動方式パイロット式リード線取出方法(EZ) ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル材質(シール)(A) NBRシールブラケット(B) ブラケット付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(1) N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする