VNA211A-10A-2TA 圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA211A SMC 24118405

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA211A

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz管接続口径(10A) 3/8ねじの種類(-) Rc注文コード24118405品番VNA211A-10A-2TA
参考基準価格(税別)¥14,580販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
管接続口径(10A) 3/8ポート数2ねじの種類(-) Rc定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz作動方式パイロット式リード線取出方法(T) コンジットターミナル材質(シール)(A) NBRシールブラケット(-) なし手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出型)弁形式(1) N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする