VNA311A-20A-2TZB 圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA311A SMC 24118597

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA311A

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hzねじの種類(-) Rcリード線取出方法(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル注文コード24118597品番VNA311A-20A-2TZB
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
管接続口径(20A) 3/4ポート数2ねじの種類(-) Rc定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz作動方式パイロット式リード線取出方法(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル材質(シール)(A) NBRシールブラケット(-) なし手動操作方式(B) ロック式B形(要工具形)弁形式(1) N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする