トンボ鉛筆
水性ボールペン替芯L5P 33 黒
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
24118693
品番
BK-L5P33
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
商品タイプ
替芯
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.5
インク
水性
入数
1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
線の太さ
極細字
繰り返し・詰め替え
対応