トンボ鉛筆
鉛筆モノR 紙箱
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
鉛筆硬度
3B
2H
H
HB
B
2B
3B
4B
6B
全8種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12本)
注文コード
24118815
品番
MONO-RS3B
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
主な用途
一般用
鉛筆硬度
3B
芯色
黒
繰り返し・詰め替え
対応