VNA611A-T40A-5DZ 圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA611A SMC 24118895

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA611A

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(T) NPTF注文コード24118895品番VNA611A-T40A-5DZ
参考基準価格(税別)¥36,740販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
管接続口径(40A) 1 1/2ポート数2ねじの種類(T) NPTF定格電圧(V)(5) DC24作動方式パイロット式リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(1) N.C.CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする