VNA611B-40A-2DZ 圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA611B SMC 24118913

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA611B

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz
内容量1個注文コード24118913品番VNA611B-40A-2DZ
参考基準価格(税別)¥39,220販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(40A) 1 1/2定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hzリード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(1) N.C.CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする