25A-ZSE80-02-VSDPC-M 圧力スイッチ/二次電池対応シリーズ 25A-ZSE80シリーズ SMC 24119437

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

圧力スイッチ/二次電池対応シリーズ 25A-ZSE80シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格圧力範囲(kPa)0~-101注文コード24119437品番25A-ZSE80-02-VSDPC-M
参考基準価格(税別)¥29,540販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
定格圧力範囲(kPa)0~-101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする