IS10E-20N02-6PR-A 圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 IS10シリーズ SMC 24119559

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 IS10シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ボディサイズ20mm設定圧力範囲(6) 0.2~0.6 (30~90psi)管接続口径(02) 1/4注文コード24119559品番IS10E-20N02-6PR-A
参考基準価格(税別)¥6,820販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
取付(R) 左ボディサイズ20mm管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPTリード線(m)(-) 0.5設定圧力範囲(6) 0.2~0.6 (30~90psi)設定圧力単位(P) MPa・psi併記
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする