PR-IP ピットパワーD 詰替え トンボ鉛筆 24119682

PR-IP ピットパワーD 詰替え トンボ鉛筆 24119682
PR-IP ピットパワーD 詰替え トンボ鉛筆 24119682
PR-IP ピットパワーD 詰替え トンボ鉛筆 24119682

ピットパワーD 詰替え

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24119682品番PR-IP
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)16商品タイプ交換用テープ仕様パワーテープ適合PN-IP、PN-IPX2トラスコ品番855-9998材質ベース:PC樹脂質量(g)13エコマーク認定認定本体寸法(mm)幅33×厚さ15×全長80アズワン品番64-6544-80エコマーク認定番号16 112 037繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ピットシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24119682
2022-08-21
用途: コスパ良し

強力で使いやすい。
毎回詰め替えて使っている。コスパ良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする