IS10E-40F04-R-A 圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 IS10シリーズ SMC 24119918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 IS10シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ボディサイズ40mm設定圧力範囲(-) 0.1~0.4管接続口径(04) 1/2注文コード24119918品番IS10E-40F04-R-A
参考基準価格(税別)¥5,610販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
取付(R) 左ボディサイズ40mm管接続口径(04) 1/2ねじの種類(F) Gリード線(m)(-) 0.5設定圧力範囲(-) 0.1~0.4設定圧力単位(-) MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする