※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 IS10シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ボディサイズ
40mm
設定圧力範囲
(-) 0.1~0.4
管接続口径
(03) 3/8
注文コード
24119927
品番
IS10E-40N03-P-A
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・設定圧力範囲・管接続口径
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
取付
(-) 右
ボディサイズ
40mm
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(N) NPT
リード線(m)
(-) 0.5
設定圧力範囲
(-) 0.1~0.4
設定圧力単位
(P) MPa・psi併記
CADデータダウンロード