曜日別特売
PT-NCR スティック糊 つめ替え消えいろピット トンボ鉛筆 24120102

PT-NCR スティック糊 つめ替え消えいろピット トンボ鉛筆 24120102
PT-NCR スティック糊 つめ替え消えいろピット トンボ鉛筆 24120102

スティック糊 つめ替え消えいろピット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24120102品番PT-NCR
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

ブルーののりで塗ったところがわかるので、塗りすぎや塗り残し、はみ出しなどが防げます。乾くと無色になるので安心です。

種類本体トラスコ品番856-0019タイプ色つき径(Φmm)25エコマーク認定認定内容量(g)20アズワン品番64-6544-77直径×高さ(mm)25×110エコマーク認定番号17 112 030繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24120102
2024-06-03
用途: プリントを貼るときに
サービス業

以前の職場の事務支給品でした。品質がよくしっかりくっつきます。色がついているので、何処に糊がついているのか一目瞭然です。詰め替えできるのもいいですね。

対象商品 : 24120102
2018-08-03
用途: 伝票等 糊付け
株式会社西村ケミテック卸売・小売業

何度も使用していると蓋にのりがついて蓋の動きが悪くなる。
しまりが悪い。蓋が取りにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする