曜日別特売
AS-B4S アルミ用箋挟 ヨコ型 ナカキン 24120294

アルミ用箋挟 ヨコ型

(6件のレビュー)
サイズB4
内容量1枚注文コード24120294品番AS-B4S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

とても丈夫で食品製造業などに最適。
異物混入が起こりません。

サイズB4材質(クリップ)ステンレス寸法(mm)395×290材質(本体)アルミタイプヨコ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24120364
2022-09-26
用途: 工場内記録表記入用

タテ型には安価でチェーン付きがあるので、同様にチェーン付きの安価品をお願いします。

対象商品 : 24120312
2019-10-01
用途: 備品

A4書類を2枚挟み比べられる様にするための購入しました。特別ではありませんが使い勝手が良いです。

対象商品 : 24120364
2019-04-08
用途: 図面用
建設業・工事業

雨にぬれても大丈夫なので助かります、A3も注文よていです

対象商品 : 24120312
2018-12-15
用途: 現場調査

現場では「質実剛健」以上のモノはありません。
最高♪

対象商品 : 24120364
2018-07-24
用途: 記録用
その他業種

値段を抑えたかったのでアルミ製を購入しました。まだ数回使用しただけなので耐久性はわかりませんがステンレス製と変わらなくらいしっかりしてます。

1が参考にしています
対象商品 : 24120312
2017-07-13
用途: 書類挟み
建設業・工事業

まだ使用していませんが、届いた状態での感想。
いつこうなったのか解りませんが、角が1箇所曲がっていました。
かなりの曲がり様です。
いつの輸送でこうなったのかは大体想像付きます。
おそらく、最終輸送の段階だと思います。
2個注文しましたが、2個共 同じ状態です。
結局、ギリギリの大きさのモノタロウ箱に入れてあるのがダメなんです。
角をガードする緩衝材を入れる余裕のある箱に入れておけばこのようなことにはならないですが。
柔らかいアルミなので十分に注意してほしいところです。
交換してほしいのが山々ですが、面倒なのでハンマーで叩き伸ばして使います。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする