長門屋商店
A4 10色アソート 20枚
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(20枚)
注文コード
24120836
品番
ナ-CR902
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
色
10色アソート(あか・あお・ひまわり・みどり・やまぶき・みずいろ・きみどり・こいもも・むらさき・ちゃいろ)
サイズ
A4
紙質
色画用紙
紙厚(mm)
0.18
坪量(g/m
2
)
122
入数
20枚
適合プリンタ
インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機