曜日別特売
ナ-3202 カラーペーパーA4中厚口100P 長門屋商店 24120854

カラーペーパーA4中厚口100P

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レモン
内容量1パック(100枚)注文コード24120854品番ナ-3202
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
レモン厚さ(mm)0.09紙質色上質紙サイズA4坪量(g/m2)80入数100枚適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: コピー
株式会社Ace建設業・工事業

紙質もよく値段も手ごろで気軽に使えて、とにかく便利です。
満足な商品です。

対象商品 : 24120845
2020-09-25
用途: 仕上げ用・清書用として

試しに何種類か買いました。実物を見ないと微妙な厚さとか質感の違いは確認できないので。質はいいです。

対象商品 : 24120888
2020-05-06
用途: 小学生の授業のまとめ本に使用
農・林・水産業

まずは、単価が安いこと。
まとめ本の表紙に使用しましたが、子供達の評判が良く、毎年使いたいと思っています。

対象商品 : 24120888
2020-02-06
用途: 請求書用紙
製造業

請求書の用紙として長年使用しています。紙厚も色も数種類の中から良さそうな物を選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする