BK-35-3 ミドリ 製本テープ 緑 ニチバン 24122385

製本テープ 緑

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)35
内容量1個注文コード24122385品番BK-35-3 ミドリ
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
テープ幅(mm)35テープ長さ(m)10型番BK-35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24122507
2023-04-14
用途: 油絵のキャンバスの周りに貼るテープとして。
製造業

接着力も強く、綺麗に仕上がります。
もう少し色の選択肢があると尚良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする