曜日別特売
BK-50-34 ケイインヨウ シロ 製本テープ 契印用 白 ニチバン 24122525

製本テープ 契印用 白

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個テープ幅(mm)50注文コード24122525品番BK-50-34 ケイインヨウ シロ
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
テープ幅(mm)50エコマーク認定認定テープ長さ(m)10型番BK-50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 050グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする