曜日別特売
MY-189 キン マイラップ MY-18 金 ニチバン 24123934

MY-189 キン マイラップ MY-18 金 ニチバン 24123934
MY-189 キン マイラップ MY-18 金 ニチバン 24123934
MY-189 キン マイラップ MY-18 金 ニチバン 24123934

マイラップ MY-18 金

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24123934品番MY-189 キン
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

メタリックな輝きの美しい装飾用テープです。
ポリエステルベースで熱や水に強く、粘着力にも優れています。

用途
自動車、自転車、運動具、家庭用品、玩具などの装飾に。ショーウィンドー、運動会、文化祭、パーティ会場などの飾り付けに。
幅(mm)18長さ(m)8基材アルミ蒸着PET粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24123934
2024-04-24
用途: バイクのドレスアップ
製造業

金色テープは中々有りません。薄くて強く粘着力も強いです。
値段も安いので失敗しても何度も使えます。細幅にスリットして
ストライプに使用しました。

2022-11-26
用途: 保育装飾
その他業種

よく使用しています!
行事の時期に、大変役立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする