ニチバン
ナイスタック しっかり貼れてはがせるタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
1巻
1箱(200巻)
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
24124257
品番
NW-H15SF
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
基材・粘着剤/0.12、はく離紙/0.11
基材
古紙パルプ配合率40%再生紙
剥離紙
紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
被着材の素材
後で剥がしたいガラス、スチール
主なワーク
パーツ
グリーンマーク
認定