曜日別特売
NWBB-H15 ナイスタック しっかり貼れてはがしやすいタイプ ニチバン 24124406

ナイスタック しっかり貼れてはがしやすいタイプ

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10巻)
テープ幅(mm)15
内容量1箱(10巻)注文コード24124406品番NWBB-H15
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

テープ基材の強度が強いので、はがす時、ガラスやスチール家具にテープが残りにくいです。
テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。
カッターつき。

用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などへの掲示に。テープ幅(mm)15テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)基材・粘着剤/0.12、はく離紙/0.11基材古紙パルプ配合率40%再生紙粘着剤アクリル系主な用途掲示用粘着力(N/10mm)5.6RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせるグリーン購入法適合主なワークパーツグリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: 木工作業に
サービス業

このナイスタック テープは木工作業に使用でクランプを使用しない時に木工を固定する時に使用する為です、一度張り付けても剥がす時は簡単に剥がせるので大変便利です、依然普通の両面テープを使用した時はテープが残るので面倒だったので剥がすのが簡単なテープに変更しただけです。

1が参考にしています
2025-11-25
用途: 展示会アンケート用紙にお客様の名刺を貼り付ける
株式会社PDSサービス業

再剥離性ではなくはく離紙がはがしやすい(テープの両サイド1.5mm程に糊が付いていない)タイプがほしいのですが、ニチバンさんで廃盤になってしまいました。
モノタロウブランドで継承していただけないでしょうか?

2025-05-27
用途: 製品を仮縦置きする際に
製造業

製品を縦置きする際、しっかり剥がれず支えてくれ、尚且つ取り外したいときはベタベタせずにすっと取れてくれます。
他で購入するよりお安いので、いつもモノタロウさんで購入しています。

対象商品 : 24124397
2024-07-23
用途: 仮止めに使用してます!
モコヤクラフト製造業

その他の通販サイトに比べお安くまとめて販売しているので購入しています。普通の両面テープよりは若干割高ではありますがその分仮止めには丁度いい接着力のため木工制作で重宝しています。

対象商品 : 40464724
2023-06-05
用途: 催事のポスター用として

催事のポスター用として何日かではがさなくてはならないけれど、風などで取れてしまっては困る時などきちんとつけられてすぐにはがせることができる。この両面テープは最高

対象商品 : 40464724
2022-04-26
用途: 事務作業、掲示物貼り出し
製造業

今まで一般タイプを購入していましたが、掲示物を貼る際は、こちらの方がきれいにはがせて使い勝手がよいです。

1が参考にしています
対象商品 : 40464724
2021-09-07
用途: 仮止め
製造業

ジグなどを一時的にとめるため、仮止め目的で購入しまた。ほどよい粘着力で、ハサミの刃が悪くなるわけでもなく、使いやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 40464724
2020-10-07
用途: ポスターの掲示
卸売・小売業

展示会でポスターを掲示する時に使用しています。
壁面から綺麗に簡単に剥がせる点、壁面から浮かずにぴったり貼れる点が良いです。
ただ、壁紙に大きいポスターを貼ると上部は重さに耐えられず剥がれてくることがあるため、強力なタイプが出てくれると嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする