曜日別特売
NWBB-N30 ナイスタック 屋外掲示用 ブンボックス ニチバン 24124433

NWBB-N30 ナイスタック 屋外掲示用 ブンボックス ニチバン 24124433
NWBB-N30 ナイスタック 屋外掲示用 ブンボックス ニチバン 24124433

ナイスタック 屋外掲示用 ブンボックス

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)30
内容量1箱(10個)注文コード24124433品番NWBB-N30
参考基準価格(税別)¥4,320販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。
基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。
グリーンマーク取得

用途
ポスターなどの屋外掲示に。
ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。
テープ幅(mm)30テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.43基材スフ片面ポリラミ主な用途掲示用RoHS指令(10物質対応)対応特性手で切れる、屋外使用可、強粘着被着材の素材プラスチック、ガラス、金属、木材(ベニヤ)、ブロック塀グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24124433
2021-08-09
用途: 銘板の貼り付け仮止め

購入後判明したのですが、塩ビ用には使用不可であった。塩ビ用にはアクリル系接着剤のようですから、購入検討段階で明示していただきたい。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。

対象商品 : 24124232
2020-05-05
用途: 屋外掲示板にチラシを貼付
車返西自治会その他業種

テープの粘着力は強く、多少の凹凸があってもしっかり張り付きます。
発送も早くお安く購入できたので満足しています。

対象商品 : 24124433
2018-08-23
用途: 屋外掲示用
株式会社アイアンドピー

この商品が屋外用では一番はがれにくく、耐久性があります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする