ニチバン
ナイスタックエコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
24124573
品番
NW-15ECO
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
幅・テープ幅・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
リサイクル可能な粘着剤を使用、テープを貼ったまま破棄できます
用途
書類や図面の貼り合わせに。
スクラップに。
レイアウトや編集作業などに。
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
20
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
被着材の素材
紙、新聞、封筒、ポスター
主なワーク
パーツ
エコマーク認定番号
18 112 172
グリーンマーク
認定