CT-24S セロテープ小巻 ニチバン 24124792

セロテープ小巻

(31件のレビュー)
取扱い終了
テープ幅(mm)24
テープ長さ(m)6.5
内容量1個注文コード24124792品番CT-24S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥170

手軽でお求めやすいセロテープです。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。巻芯に再生紙を使用しています。

用途封筒などの投函に。工作用に。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。テープ幅(mm)24材質基材:セロハン、粘着剤:ゴム系透明テープ長さ(m)6.5テープ種類小巻テープ厚さ(mm)0.053グリーンマーク認定繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ニチバン「セロテープ?の真実」篇
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24124792
2025-12-19
用途: 文具
TOGA販売課その他業種

なかなか文具屋さんでも見つからない24mm
をこ個で見つけました!
箱入りなので、贈答用などにも

2025-10-30
用途: 事務用品
農・林・水産業

外用で、持ち運びに便利ですし、使いやすく、切れ味もよい

2025-03-08
用途: 学校、自宅用に
その他業種

長いお付き合いのあるセロテープ。
丈夫で使いやすい。
おすすめです。

2025-01-08
用途: 事務作業
建設業・工事業

長年愛用していますが、やはりこちらものが劣化も少なくきれいに貼れます。

2024-09-23
用途: 事務作業
教育・研究機関

薄すぎず柔らかさがあり、様々な事務作業での使用に耐える。例えばクリアファイルの背に紙のふせんをかぶせて止めると、沢山のクリアフィアルを密集させ、出し入れを繰り返しても剥がれたりしないのが良い。

対象商品 : 08702364
2024-06-13
用途: バイク整備作業
製造業

伝票等の貼り付けのため小型の本商品を愛用しております。リピーターで発注しております。

対象商品 : 08702373
2024-02-15
用途: 通常使用に
製造業

定番の使い心地、またの機会に、必要に応じ購入いたします。

対象商品 : 08702364
2023-10-28
用途: メモや荷物受取票をノートに貼り付け
教育・研究機関

安価なセロテープはすぐに はがれてしまいますが、この商品はテープに厚みと粘着力があるので長期間はがれることなく安心して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする