MHZ2-25D3W-M9BV リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D3~) SMC 24126356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D3~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ品番
M9BV
オートスイッチ個数
2
リード線(m)
0.5
注文コード
24126356
品番
MHZ2-25D3W-M9BV
参考基準価格(税別)¥37,290販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
0.5
給油
無給油
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
M9BV
把持力
外径把持力65/内径把持力104
開閉ストローク(両側)(mm)
14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする