曜日別特売
JPS-680 ブルー ギザッコ2シリーズ ギザッコ2 長谷川刃物 24128143

ギザッコ2シリーズ ギザッコ2

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード24128143品番JPS-680 ブルー
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
刃渡り(mm)40ブルー材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂寸法(mm)35×10×15質量(g)40刃部加工特殊形状繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-23
用途: 切れ味
医療・福祉・介護関連業

シャープな切れ味で厚めのアルミテープが切れました。
手袋などして切れたものの尖った部分に注意が必要です。

対象商品 : 24128143
2025-09-19
用途: 紙を切る
自動車・二輪車・自転車関連業

可も不可もない使用感、もう少し刃の全長が長くなれば、更に使いやすくなると思う。

対象商品 : 24128143
2024-05-20
用途: クルマのアルミテープチューン
自動車・二輪車・自転車関連業

子供向けのやわなハサミで、すぐに切れ味が悪くなるものと期待薄。しかり、手持ちの有名自動車補修用品メーカーのマフラー穴塞ぎアルミテープを数十回切っても切れ味は変わらず、便利に使っています。
過去に普通のハサミで不恰好なぎざぎざに切って貼ったアルミテープを整備の度に見て、その手作り感がいまいちでしたので、更新できて良かったです。
なお、アルミテープチューンの効果の有無について。エンジンの樹脂製のインテークの外側に貼ったところ、赤信号での停車など、エンジン回転数が急に低下する場面でエンストしそうになりまして。何かしらの作用はありそうです。

対象商品 : 24128143
2024-08-27
用途: テープを切る
てつどうもけい屋のオヤジ卸売・小売業

自動車につけるアルミテープを切るために購入しました。一応金属を切るので、なるべく安いものを選びました。切れ味は特に問題はありませんが、刃の長さが短いため、若干の使いにくさはあります。

2024-11-15
用途: 作業

ギザギザカットのために購入。品質、価格とも十分満足できる商品です。

対象商品 : 24128143
2023-11-05
用途: アルミテープを切るのにいい
その他業種

アルミテープチューンでギザギザを作るのにしっかり切れるからとても良い

1が参考にしています
対象商品 : 24128143
2022-12-04
用途: アルミテープチューン

アルミテープをギザギザに切るのに使用しました。思っていた以上にうまく切れました。アルミテープチューンを考えている方にはお勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 24128143
2022-09-06
用途: 流行りのアルミテープチューンに
自動車・二輪車・自転車関連業

導電性接着剤仕様のアルミテープ切りに使用。程よくギザギザで効果ありそう。笑

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする