曜日別特売
SCL-A4-B クランプファイル A4縦 ブルー ビュートン 24129202

SCL-A4-B クランプファイル A4縦 ブルー ビュートン 24129202
SCL-A4-B クランプファイル A4縦 ブルー ビュートン 24129202

クランプファイル A4縦 ブルー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード24129202品番SCL-A4-B
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
サイズA4タテブルータイプタテ型グリーン購入法適合収納枚数(枚)約100材質表紙:ファイルカード紙(間伐材パルプ配合率20%)幅(mm)239高さ(mm)304背幅(mm)18とじ厚(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする