OXS-5 サイドバケット OXS-5 ぶんぶく 24134678

サイドバケット OXS-5

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24134678品番OXS-5
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質ティンフリー鋼板/金属印刷フタの種類フタなし容量(L)6.7ホワイト商品タイプ本体形状角型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24134678
2019-07-13
用途: 現行の更新
社会医療法人川島会川島病院

現行の老朽化に同サイズの更新にあたり規格がピッタリの品でしたが、せっかちな私には納品に時間が掛かり過ぎたので2個です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする