曜日別特売
XFP9L 朱墨ぺんてる筆 <中字> ぺんてる 24140007

XFP9L 朱墨ぺんてる筆 <中字> ぺんてる 24140007
XFP9L 朱墨ぺんてる筆 <中字> ぺんてる 24140007

朱墨ぺんてる筆 <中字>

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード24140007品番XFP9L
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

耐水性、耐光性に優れた顔料インキです。

インク色朱色仕様詰め替え式成分水性顔料材質前軸・キャップ:PP、後軸:PE、穂先:ナイロン繊維質量(g)15機構キャップ式(キャップ安全性:ISO規格適合)本体サイズ(mm)Φ13×193対応カートリッジFP-BD商品タイプ本体線の太さ中字繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ぺんてる 「ぺんてる筆 本物を越えた品質」
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24140007
2020-10-15
用途: ポップ作成用
飲食業

近くで取り扱っている所がなかったので助かりました。

対象商品 : 24140007
2020-03-31
用途: 普段文字を書くのに使います。

すごく使いやすいです。楽に太字や細字が書けるのが筆のいいところですね。特に私はぺんてるのこのシリーズが気に入っています。

対象商品 : 24140007
2017-05-31
用途: 礼状
サービス業

やっぱり 有名メーカー ぺんてるさんは、使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする