※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ2A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
口径
1/4
電圧(V)
(A) DC24
注文コード
24140193
品番
VXZ2A0AAXBA
参考基準価格(税別)
¥10,340
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
口径・電圧
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
(A) DC24
口径
1/4
オプション
(-) 標準(Rc)
リード線取出方法
グロメット
ねじの種類
Rc
ブラケット
(XB) ブラケット付
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
空気用
材質(ボディ)
(A) Al
リード線取出方向特殊
(A) 90°
CADデータダウンロード