※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ2A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
口径
1/4
電圧(V)
(G) DC24
注文コード
24140227
品番
VXZ2A0AGBXB
参考基準価格(税別)
¥11,110
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
口径・電圧
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
(G) DC24
口径
1/4
オプション
(B) NPT
リード線取出方法
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
空気用
設置方法
(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
材質(ボディ)
(A) Al
CADデータダウンロード