曜日別特売
VXZ2A0AZ1G 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ2A SMC 24140288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ2A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個口径1/4電圧(V)AC220注文コード24140288品番VXZ2A0AZ1G
参考基準価格(税別)¥10,950販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ポート数2電圧(V)AC220口径1/4オプション(-) 標準(Rc)ねじの種類Rc電気オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(A) Al
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする