曜日別特売
VXZ2B0GZ2ACXCA 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ2B SMC 24141618

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ2B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)DC24材質(ボディ)(G) SUS注文コード24141618品番VXZ2B0GZ2ACXCA
参考基準価格(税別)¥32,890販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
電圧(V)DC24使用流体空気用オプション(C) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 標準(Rc)ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15材質(ボディ)(G) SUS口径1/2リード線取出方向特殊(A) 90°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする