※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ2B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24141645
品番
VXZ2B0GZ2VKXB
参考基準価格(税別)
¥33,060
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・材質
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC24
使用流体
空気用
オプション
(K) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 禁油仕様 - G
ポート数
2
ねじの種類
Rc
電気オプション
(2V) ランプ付 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
15
設置方法
(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
材質(ボディ)
(G) SUS
口径
1/2
CADデータダウンロード