曜日別特売
VXZ2B2FMA 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ2B SMC 24141724

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ2B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(M) DC24材質(ボディ)(F) C37注文コード24141724品番VXZ2B2FMA
参考基準価格(税別)¥14,080販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
電圧(V)(M) DC24使用流体水用オプション(A) Gリード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15材質(ボディ)(F) C37口径1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする