MMP20-E ペイントマーカー MMP20 ぺんてる 24141766

ペイントマーカー MMP20

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード24141766品番MMP20-E
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

塗料のように色が濃く、あざやかな発色。

インク色材質前軸・ペン先ホルダー:再生PBT、軸:PA、キャップ・撹拌体:再生POM、ペン先:アクリル繊維、バネ弁:POM寸法(mm)20×16×143質量(g)20タイプシングル線幅(mm)3インク油性入数1本RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24141748
2018-11-02
用途: 機械の整備時の印付け
建設業・工事業

金属に書いてもハッキリくっきり色がついてすぐ消えない。本体がプラスチックなので金属製に比べて変形しないのが良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする