BKS7H-CD 油性BP リフィル BKS7H ぺんてる 24142317

油性BP リフィル BKS7H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード24142317品番BKS7H-CD
参考基準価格(税別)¥60販売価格(税込)¥56
販売価格(税別)
51
商品タイプリフィル適合本体シリーズ名ジェイクラブボールペン、クルット3色ボールペン、クルット多機能ペン、ジェイクラブシャープペンシル&2ボール、eクリップボールペン、SPR、セルフィットボールペンインク色先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする